Startseite

SIDE SPA - SDEE926-RGB LEDLINE L.1072MM 14.4W RGB IP68 120? - E926-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522244012

Artikelnummer

SDEE926-RGB

Herstellernummer

E926-RGB

Hersteller

SDE

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11.4...11.4 W

Lichtfarbe:

RGB

Länge:

944 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone, fissaggio: Con staffe in dotazione, corpo / struttura: Corpo in policarbonato, colore: Trasparente, riflettore ottica: Ottica orientabile, equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente fascio luminoso: Simmetrico diffondente 120 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 2,000 kg.