SIDE SPA - SDEE921-LBC SPOT 7 8W 464LM 3000K IP68 GR 10? 350MA - E921-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522222096
Artikelnummer
SDEE921-LBC
Herstellernummer
E921-LBC
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
56 mm
Höhe/Tiefe:
97 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8.4...8.4 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


