Startseite

SIDE SPA - SDEE918-LBN SPOT INOX 2.5W 155LM 4000K IP68 INOX 10 - E918-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304768

Artikelnummer

SDEE918-LBN

Herstellernummer

E918-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

34.5 mm

Höhe/Tiefe:

57 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Lampada LED 2.5W 170lm 4000K.