Startseite

SIDE SPA - SDEE918-LBC SPOT INOX 2.5W 147LM 3000K IP68 INOX 10 - E918-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304744

Artikelnummer

SDEE918-LBC

Herstellernummer

E918-LBC

Hersteller

SDE

SPOT INOX - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 700mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,300 kg. Grado IP: 68. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2.5 W. Flusso apparecchio: 170 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM. LED 2.5W 170lm 3000K.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie