Startseite

SIDE SPA - SDEE9062-LBC LONGLIGHT GROUND MINI L.690MM 25.4W 2022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522190104

Artikelnummer

SDEE9062-LBC

Herstellernummer

E9062-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

690 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello MINI LONGLIGHT 24 LED 3000 K BC, faretto calpestabile