Startseite

SIDE SPA - SDEE9061-P-RGB LONGLIGHT MINI ST RGB L.670MM IP65 - E9061-P-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522190081

Artikelnummer

SDEE9061-P-RGB

Herstellernummer

E9061-P-RGB

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

51 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

28 mm

Länge:

680 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Marchio SIDE modello MINI LONGL.LED RGB 7W 24V PARETE, faretto / proiettore