SIDE SPA - SDEE9053-LBL LI-LED 4W 470NM IP65 INOX 25 350MA - E9053-LBL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522189665
Artikelnummer
SDEE9053-LBL
Herstellernummer
E9053-LBL
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Länge:
128 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein