Startseite

SIDE SPA - SDEE9053-LBC LI-LED 4W 67LM 3000K IP65 INOX 25 350MA - E9053-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522189641

Artikelnummer

SDEE9053-LBC

Herstellernummer

E9053-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

37 mm

Länge:

128 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE9053-LBC - LILED COB 3W 350MA 3000 K BC