SIDE SPA - SDEE9052-LBN LONGLIGHT GROUND MINI L.390MM 13.2W 1073 - E9052-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 13.2 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532348496
Artikelnummer
SDEE9052-LBN
Herstellernummer
E9052-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
13.2 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
60 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
11.2...11.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
37 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
390 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1450...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


