SIDE SPA - SDEE9051-RGB LONGLIGHT GROUND MINI RGB IP65 INOX 20? - E9051-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Packung
1 ST
EAN
8017522189573
Artikelnummer
SDEE9051-RGB
Herstellernummer
E9051-RGB
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
37 mm
Länge:
390 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein