Startseite

SIDE SPA - SDEE9050-LBC LONGLIGHT GROUND MINI 8W 333LM 3000K IP6 - E9050-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522189412

Artikelnummer

SDEE9050-LBC

Herstellernummer

E9050-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

390 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello MINI LONGLIGHT LED 7W 350MA BC 3000 K, faretto calpestabile