Startseite

SIDE SPA - SDEE900-G-LBI EYES 20 BASIC DIAM.16MM 1.2W 88LM 6000K - E900-G-LBI

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEE900-G-LBI EYES 20 BASIC DIAM.16MM 1.2W 88LM 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188804

Artikelnummer

SDEE900-G-LBI

Herstellernummer

E900-G-LBI

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Einbauhöhe:

30.3...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Marchio SIDE modello EYESBASIC A 1W C GH.F.60 BIANCO, faretto / proiettore