Startseite

SIDE SPA - SDEE896-M-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM - E896-M-LBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188194

Artikelnummer

SDEE896-M-LBL

Herstellernummer

E896-M-LBL

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

45 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

36.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE896-M-LBL - EYESBASIC 1LED C MOLLA F30 BLU