SIDE SPA - SDEE896-G-LBI EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 93LM 6000 - E896-G-LBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8017522188125
Artikelnummer
SDEE896-G-LBI
Herstellernummer
E896-G-LBI
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe:
36.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


