SIDE SPA - SDEE8958-P-LBC LONGLIGHT POWER WALL L.1540MM 74W 4365LM - E8958-P-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 24...24 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522188057
Artikelnummer
SDEE8958-P-LBC
Herstellernummer
E8958-P-LBC
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
86 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
72...72 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
210 mm
Länge:
1540 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


