Startseite

SIDE SPA - SDEE8958-LBC LONGLIGHT GROUND POWER L.1536MM 74W 4725 - E8958-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 74 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188026

Artikelnummer

SDEE8958-LBC

Herstellernummer

E8958-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

74 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4850...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1536 mm

LONGLIGHT. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettoreottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc - IP67 remoto. Tensione: 220-240V 50/60Hz . Fascio: Simmetrico concentrante 10°. Rifasamento: si Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 9,200 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 09. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro:42 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 74 W. Flusso apparecchio: 4365 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 70 W 4850 lm . Note: Dimensione L = 1536 mm, Modulo 60 Powerled, Alimentatore remoto IP67, Fascio 30° a richiesta.