Startseite

SIDE SPA - SDEE8957-PS-LBC LONGLIGHT POWER L.1260MM 60W 3490LM 3000 - E8957-PS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187999

Artikelnummer

SDEE8957-PS-LBC

Herstellernummer

E8957-PS-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

97 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

56...56 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Länge:

1246 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3880...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 9,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 56 W. flusso lampada: 3880 lm. temperatura di colore: 3000K