SIDE SPA - SDEE8957-LBN LONGLIGHT GROUND POWER L.1236MM 63W 3780 - E8957-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 24 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532348076
Artikelnummer
SDEE8957-LBN
Herstellernummer
E8957-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
24 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
108 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1236 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2080...0 lm
Nennstrom:
350...350 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


