Startseite

SIDE SPA - SDEE8951-PS-LBC LONGLIGHT POWER L960MM 46W 2360LM 3000K - E8951-PS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187821

Artikelnummer

SDEE8951-PS-LBC

Herstellernummer

E8951-PS-LBC

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2910...0 lm

Länge:

956 mm

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

97 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso:. Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 42 W. flusso lampada: 2910 lm. temperatura di colore: 3000K