Startseite

SIDE SPA - SDEE8951-LBC LONGLIGHT GROUND POWER L.935MM 46W 2360L - E8951-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 108 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187760

Artikelnummer

SDEE8951-LBC

Herstellernummer

E8951-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

105 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

935 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello LONGLIGHT CASE 36LED 3000 K BC, faretto calpestabile