SIDE SPA - SDEE8951-LBC-18 LONGLIGHT GROUND L.940MM 24W 1315LM 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 108 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522248812
Artikelnummer
SDEE8951-LBC-18
Herstellernummer
E8951-LBC-18
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
105 mm
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
500 kg
Länge:
935 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


