Startseite

SIDE SPA - SDEE895-M-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEE895-M-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 36.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187579

Artikelnummer

SDEE895-M-LBL

Herstellernummer

E895-M-LBL

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

36.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

45 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE895-M-LBL - EYESBASIC 1LED C MOLLA F10 BLU