Startseite

SIDE SPA - SDEE8941-P-LBC LONGLIGHT POWER WALL L.380MM 16W 873LM 3 - E8941-P-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187296

Artikelnummer

SDEE8941-P-LBC

Herstellernummer

E8941-P-LBC

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

86 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

14.4...14.4 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

210 mm

Länge:

380 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Marchio SIDE modello LONGLIGHT PARETE 12LED 3000 K, faretto / proiettore