SIDE SPA - SDEE8941-LBC-6 LONGLIGHT GROUND L.380MM 8W 438LM 3000K - E8941-LBC-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 108 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522248768
Artikelnummer
SDEE8941-LBC-6
Herstellernummer
E8941-LBC-6
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
105 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Belastung:
500 kg
Länge:
375 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


