SIDE SPA - SDEE8930-LBC LONGLIGHT GROUND PASS L.935MM 9W 323LM 3 - E8930-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8017532257477
Artikelnummer
SDEE8930-LBC
Herstellernummer
E8930-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
105 mm
Länge:
935 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja