Startseite

SIDE SPA - SDEE8900-LBC LONGLIGHT GROUND PASS L.375MM 2.5W 46LM - E8900-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231484

Artikelnummer

SDEE8900-LBC

Herstellernummer

E8900-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

2.5 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

64...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

375 mm

LONGLIGHT. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettoreottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,400 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 09. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 32 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 2.5 W. Flusso apparecchio: 46.1 lm. Durata nominale: 25000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 1.5 W 64 lm. Note: Dimensione L = 375mmModulo 15 led SMD .