Startseite

SIDE SPA - SDEE886-MQ-LBN-C EYES 40-Q DIAM.28MM 3.5W 380LM 4000K IP6 - E886-MQ-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264123

Artikelnummer

SDEE886-MQ-LBN-C

Herstellernummer

E886-MQ-LBN-C

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Einbauhöhe:

58.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm.. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,050 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie