Startseite

SIDE SPA - SDEE886-M-LBN-C EYES 40 DIAM.28MM 3.5W 380LM 4000K IP65 - E886-M-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532263959

Artikelnummer

SDEE886-M-LBN-C

Herstellernummer

E886-M-LBN-C

Hersteller

SDE

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. colore: Cromo. riflettore ottica:Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,050 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie