Startseite

SIDE SPA - SDEE886-G-LBN-C EYES 40 DIAM.28MM 3.5W 380LM 4000K IP65 - E886-G-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3.5 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532263935

Artikelnummer

SDEE886-G-LBN-C

Herstellernummer

E886-G-LBN-C

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3.5 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

35 mm

Höhe/Tiefe:

61 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

380...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 1-24 mm. Fissaggio: Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili. Corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato . 3.5 W. 380 lm.