SIDE SPA - SDEE886-G-LBC-C EYES 40 DIAM.28MM 3.5W 350LM 3000K IP65 - E886-G-LBC-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532263928
Artikelnummer
SDEE886-G-LBC-C
Herstellernummer
E886-G-LBC-C
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285...0 lm
Einbauhöhe:
58.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


