Startseite

SIDE SPA - SDEE881-MQ-LBC68 EYES 20-Q DIAM.16MM 1.2W 78LM 3000K CR 1 - E881-MQ-LBC68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522223147

Artikelnummer

SDEE881-MQ-LBC68

Herstellernummer

E881-MQ-LBC68

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Einbauhöhe:

26.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES A-1LED 3000K-Q.20 C MOLLA IP68, faretto / proiettore