SIDE SPA - SDEE881-G-LBC-68 EYES 20 DIAM.16MM 1.2W 78LM 3000K IP68 C - E881-G-LBC-68
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522211007
Artikelnummer
SDEE881-G-LBC-68
Herstellernummer
E881-G-LBC-68
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
26.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


