SIDE SPA - SDEE8760 TESTA PALO GR - E8760
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522183878
Artikelnummer
SDEE8760
Herstellernummer
E8760
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. peso: 3,400 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Per palo diam. 60 mm.