SIDE SPA - SDEE876-LBI EYES 40 COVER 2W 62LM 6000K IP68 45 500 - E876-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532304546
Artikelnummer
SDEE876-LBI
Herstellernummer
E876-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
9 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


