Startseite

SIDE SPA - SDEE876-LBC EYES 40 COVER 2W 55LM 3000K IP68 45? 500 - E876-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304539

Artikelnummer

SDEE876-LBC

Herstellernummer

E876-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

9 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

EYES COVER. Incasso a Pavimento. Corpo in acciaio INOX . Colore: Acciaio inox lucidato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico, doppia emissione radente 45 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 38.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 2 W 105 lm .