SIDE SPA - SDEE8759 TESTA PALO DOPPIO NE - E8759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Gewicht - 3.4 kg
Packung
1 ST
EAN
8017522183861
Artikelnummer
SDEE8759
Herstellernummer
E8759
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Gewicht:
3.4 kg
TESTA PALO Diam.60 Doppio Ne. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Colore: Nero . Per palo diam. 60 mm .


