Startseite

SIDE SPA - SDEE8757 TESTA PALO SINGOLO GR - E8757

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522183847

Artikelnummer

SDEE8757

Herstellernummer

E8757

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. peso: 1,700 kg. filo incandescente: 850 °C. note:. Per palo diam. 60 mm.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie