SIDE SPA - SDEE8471-LBI LITTLE ROK 30.8W 763LM 5000K IP67 GR 220 - E8471-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017532231439
Artikelnummer
SDEE8471-LBI
Herstellernummer
E8471-LBI
Hersteller
SDE
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2358...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Höhe/Tiefe:
171 mm
Durchmesser:
240 mm
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie