Startseite

SIDE SPA - SDEE8471-LBC LITTLE ROK 30.8W 723LM 3000K IP67 GR 220 - E8471-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 171 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231422

Artikelnummer

SDEE8471-LBC

Herstellernummer

E8471-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

171 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

240 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Marchio SIDE modello LITTLEROK LED OMNIDIR.26.8W 600MA LBC GR, apparecchio di illuminazione da giardino