SIDE SPA - SDEE8470-LBC LITTLE ROK 30.8W 723LM 3000K IP67 NE 220 - E8470-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 171 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8017532231392
Artikelnummer
SDEE8470-LBC
Herstellernummer
E8470-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
171 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
240 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


