Startseite

SIDE SPA - SDEE8469-LBN LITTLE ROK 30.8W 379LM 4000K IP67 GR 220 - E8469-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 30.8 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532290719

Artikelnummer

SDEE8469-LBN

Herstellernummer

E8469-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

30.8 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

171 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

240 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2502...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennstrom:

600...600 mA

Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Lente diottrica in vetro. Pressacavo:n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, mono emissione radente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 378.6 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 26.8W 2502lm 4000K.