Startseite

SIDE SPA - SDEE8469-LBC LITTLE ROK 30.8W 361LM 3000K IP67 GR 220 - E8469-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 171 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231361

Artikelnummer

SDEE8469-LBC

Herstellernummer

E8469-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

171 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Durchmesser:

240 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2403...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Lente diottrica in vetro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 26.8 W. flusso lampada: 2403 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie