SIDE SPA - SDEE8398-LBN OLODUM 130 COVER 3W 49LM 4000K IP67 GR 2 - E8398-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 150 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017532353872
Artikelnummer
SDEE8398-LBN
Herstellernummer
E8398-LBN
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
150 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
27 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


