Startseite

SIDE SPA - SDEE8398-LBL OLODUM 130 COVER 3W 470NM IP67 GR 90 50 - E8398-LBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522224779

Artikelnummer

SDEE8398-LBL

Herstellernummer

E8398-LBL

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

130 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE8398-LBL - OL.MINI COVER AL-EMIS.RAD.1LED BLU-GR