SIDE SPA - SDEE8398-LBI OLODUM 130 COVER 3W 52LM 6000K IP67 GR 2 - E8398-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522224762
Artikelnummer
SDEE8398-LBI
Herstellernummer
E8398-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


