Startseite

SIDE SPA - SDEE8397-LBI OLODUM 130 COVER 3W 55LM 6000K IP67 GR 2 - E8397-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522224748

Artikelnummer

SDEE8397-LBI

Herstellernummer

E8397-LBI

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

130 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OL.MINI COVER AL- BIEMIS.1LED 6000K-GR, faretto calpestabile