SIDE SPA - SDEE8394-RGB-SM EYES 80-T GROUND 3W RGBK IP67 INOX 100? - E8394-RGB-SM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522203002
Artikelnummer
SDEE8394-RGB-SM
Herstellernummer
E8394-RGB-SM
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
76 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


