SIDE SPA - SDEE8346-LBC-S OLODUM 300 FLAT 35W 4241LM 3000K IP67 IN - E8346-LBC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8017532350031
Artikelnummer
SDEE8346-LBC-S
Herstellernummer
E8346-LBC-S
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
900...900 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4790...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
378 mm
Außendurchmesser:
316 mm
Einbaudurchmesser:
250 mm
Max. Belastung:
9 kg
Überrollbar:
nein


