Startseite

SIDE SPA - SDEE8345-LBC-FL OLODUM 300-Q FLAT 35W 4208LM 3000K IP67 - E8345-LBC-FL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532349974

Artikelnummer

SDEE8345-LBC-FL

Herstellernummer

E8345-LBC-FL

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

900...900 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4790...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

378 mm

Außendurchmesser:

316 mm

Einbaudurchmesser:

250 mm

Max. Belastung:

9 kg

Überrollbar:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Fissaggio: Muratura al suolo. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 35 W. 4790 lm.