SIDE SPA - SDEE8340LBN-FLDA OLODUM 300 DALI 35W 4305LM 4000K IP67 IN - E8340LBN-FLDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532350369
Artikelnummer
SDEE8340LBN-FLDA
Herstellernummer
E8340LBN-FLDA
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
4 mm
Außendurchmesser:
302 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
301 mm
Einbaudurchmesser:
277.5 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja


